Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Braun °CoolTec CT4s Folienschaber Trimmer Schwarz, Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Braun °CoolTec CT4s Folienschaber Trimmer Schwarz, Blau
Braun °CoolTec CT4s Folienschaber Trimmer Schwarz, Blau
Braun °CoolTec CT4s Folienschaber Trimmer Schwarz, Blau
Braun °CoolTec CT4s Folienschaber Trimmer Schwarz, Blau
Braun °CoolTec CT4s Folienschaber Trimmer Schwarz, Blau
Braun °CoolTec CT4s Folienschaber Trimmer Schwarz, Blau
Braun °CoolTec CT4s Folienschaber Trimmer Schwarz, Blau
Braun °CoolTec CT4s Folienschaber Trimmer Schwarz, Blau
Braun °CoolTec CT4s Folienschaber Trimmer Schwarz, Blau
Braun °CoolTec CT4s Folienschaber Trimmer Schwarz, Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-18642609
Hersteller:
     Braun
Herst.-Nr.:
     81610571
EAN/GTIN:
     4210201071549
Suchbegriffe:
Akku-Rasierer
Akkurasierer
Elektro Rasierer
Elektrorasierer
Unsere innovativsten Produktmerkmale für Brauns fortschrittlichste Rasur Konturanpassung für verbesserten Hautkontakt Rasurtechnologie für eine gründliche und angenehme Rasur. 3-fach-Schersystem Die doppelte Scherfolie und ein integrierter Mitteltrimmer rasieren noch gründlicher. Optimierte Scherteile Brauns spezielle Scherteile, optimiert für herrausragende Gründlichkeit und Hautkomfort. Mitteltrimmer Hebt und schneidet flachanliegende Haare Reinigungstechnologie für eine hygienisch saubere und frische Rasur - jeden Tag.
Weitere Informationen:
Leistungen
Rasierapparatsystem
Folienschaber
Trimmer
Ja
Zahl der Rasierapparatköpfe/-klingen
3
Präzisionstrimmer
Ja
Nass
Ja
Konturenanpassung
Ja
Kühlung
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Waschbar
Ja
Reiseschloss
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
598 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
67 mm
Verpackungstiefe
155 mm
Verpackungshöhe
222 mm
Paketgewicht
719 g
Sonstige Funktionen
Kabelloser Betrieb
45 min
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
214 mm
Höhe des Versandkartons
166 mm
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Ladezeit
1 h
Schnellladung
Ja
Schnellladungszeit
5 min
Lieferumfang
Basisstation
Ja
Weitere Suchbegriffe: Netzrasierer, Herrenrasierer, Rasierapparat, Rasierer, akkurasierer braun, akku rasierer, Rasierapparate, rasieren, Rasierapparat für Männer, Männerrasierer, Rasierer für Männer, Rasierapparat Männer, Rasierer Männer, Herrenrasierapparat, Rasierapparat Mann, Rasierer Mann, elektrischer Rasierapparat Männer, elektrischer Rasierer Männer, elektrische Rasierer Männer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 126,98*
  
Preis gilt ab 1.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 154,15*
€ 183,44
pro Stück
ab 6 Stück
€ 152,87*
€ 181,92
pro Stück
ab 15 Stück
€ 149,35*
€ 177,73
pro Stück
ab 30 Stück
€ 143,90*
€ 171,24
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 126,98*
€ 151,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.