Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bomann Sandwichmaker ST 5016 750 W weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bomann Sandwichmaker ST 5016 750 W weiß
Bomann Sandwichmaker ST 5016 750 W weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-18638763
Hersteller:
     C. Bomann
Herst.-Nr.:
     650160
EAN/GTIN:
     4004470501605
Suchbegriffe:
Sandwichmaker
Sandwichtoaster
Waffelautomat
Waffeleisen
  • Mit Anti-Haftbeschichtung
    - Überhitzungsschutz
    - Sicherheitsabschaltung
    - Autom. Temperaturregler
    - Wärmeisolierter Griff
    - 2 Kontrolleuchten (Backampel) für Netz und Heizung
    - Verriegelungssystem
    - 220 - 240 V, 50 Hz, 750 W
    - BxHxT ca. 230x80x230 mm
Weitere Informationen:
Energie
Leistung
750 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Technische Details
Anzahl der Waffeln
4 Waffel(n)
Waffelform
Dreieck
Produktfarbe
Silber
Teflonbeschichtet
Ja
Regelbare Temperatur
Ja
Griff mit Sperre
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
230 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
230 mm
Weitere Suchbegriffe: sandwichmaker
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,10*
€ 15,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,00*
€ 15,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,64*
€ 15,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,56*
€ 14,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,02*
€ 14,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,19*
€ 12,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.