Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-375-961 Herst.-Nr.: 41650 EAN/GTIN: 4006501416506 |
| |
|
| | |
| Artikelbeschreibung Wenn sich Kalkreste auf Duschwänden, Kacheln und Fliesen erst einmal festsetzen, sind sie nur noch mit einigem Arbeitsaufwand zu entfernen. Zudem sehen weiße Kalkflecken unschön aus und sorgen auf Fliesen für eine stumpfe und glanzlose Optik. Der Duschkabinenreiniger Cabino lässt es erst gar nicht so weit kommen. Einfach nach dem Duschen Duschwände und Kacheln abziehen und schon glänzt alles wie frisch geputzt. Mit praktischer Aufhängeschnur. Die Wischbreite beträgt 24 cm.
Nützliche Informationen Mit dem Leifheit Duschabzieher wird die Dusche fast nebenbei gereinigt. Für Duschwände aus Glas, Acryl, sowie Kacheln, helle Fliesen und glatte Flächen ist der Duschwischer Cabino einzusetzen. Mit einer Wischbreite von 24 cm reinigt er schnell und zuverlässig die Dusche. An der praktischen Aufhängeschnur ist der Duschkabinenabzieher immer griffbereit, damit gleich nach dem Duschen trocken gewischt werden kann.
Warum macht es Sinn die Dusche gleich nach dem Gebrauch zu reinigen? Werden Duschwände aus Glas, Acryl und auch die Fliesen gleich nach dem Duschen getrocknet, bilden sich keine hässlichen Kalkflecken, keine Stockflecken und kein Schimmel. Die mühevolle Entfernung, der Kalkflecken auf Glas, Acryl und Kacheln entfällt bei der Hausarbeit. Es geht viel schneller, sofort den Duschwischer von Leifheit zu benutzen, als später jeden einzelnen Kalkfleck herauszupolieren. Außerdem sparen Sie mit dem Duschabzieher Putzmittel, um Kalkflecken zu entfernen.
Wie verwende ich den Duschkabinenabzieher Cabino von Leifheit? Um die Dusche gleich nach Gebrauch zu reinigen, benutzen Sie die Handbrause und brausen die Kabineninnenseiten von oben ab. Das ablaufende Wasser verändert die Struktur der Wassertropfen. Nun setzen Sie den Duschwischer links oben an der Glas- oder Fliesenwand an und ziehen ihn mit einem Ruck nach unten. Diesen Vorgang wiederholen Sie so lange parallel, bis die gesamte Glasfläche trocken ist. Der Cabino Duschabzieher von Leifheit kann selbstverständlich nicht nur zum Reinigen der Dusche verwendet werden. Auch zum Putzen von Glas- und Fensterscheiben, Spiegel und Autoscheiben ist der Duschabzieher sehr hilfreich. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 240 mm | | Tiefe | 300 mm | | Höhe | 40 mm | | Gewicht | 99 g | Merkmale | Produktfarbe | Grau, Weiß | | Material | Aluminium, Polypropylen (PP), Polyvinylchlorid (PVC) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | 10 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 6,57* | € 8,95* | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 2,90* | ab € 6,36* | € 9,08* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 6,18* | € 10,39* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 7,16* | € 10,62* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 8,35* | € 11,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 89,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|