Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maglite Taschenlampe schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maglite Taschenlampe schwarz
Maglite Taschenlampe schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-18603661
Hersteller:
     MAG Instrument
Herst.-Nr.:
     ST2D016
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Batterie D
Batterie LR20
D Mono Batterie
Mono Batterie
Weitere Informationen:
Energie
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Akku-/Batterietyp
D
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Akku-/Batteriebetriebsdauer
8 h
Design
Taschenlampen Typ
Hand-Blinklicht
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Aluminium
Stoßfest
Ja
Stoßfest bis zu
1 m
Beleuchtung
Lampentyp
LED
Anzahl Lampe(n)
1 Lampen
Lichtleistung
134 lm
Lichtstrahl-Entfernung (max.)
388 m
Gewicht und Abmessungen
Breite
39.67 mm
Tiefe
254 mm
Höhe
39.67 mm
Gewicht
674 g
Kopfdurchmesser
57 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,96*
€ 71,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,84*
€ 67,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,92*
€ 62,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,85*
€ 60,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,97*
€ 59,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,26*
€ 51,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.