Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Braun Series 3 81387935 Rasierapparat-Zubehör Scherkopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Braun Series 3 81387935 Rasierapparat-Zubehör Scherkopf
Braun Series 3 81387935 Rasierapparat-Zubehör Scherkopf
Artikel-Nr.:
     CIDE0-18582972
Hersteller:
     Braun
Herst.-Nr.:
     81387935
EAN/GTIN:
     4210201072706
Suchbegriffe:
Herrenrasierer
Rasierapparat
Rasierer
Rasierer Scherblatt
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
25 mm
Verpackungstiefe
80 mm
Verpackungshöhe
160 mm
Paketgewicht
14 g
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
364 mm
Höhe des Versandkartons
381 mm
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
7 g
Merkmale
Produkttyp
Scherkopf
Zahl der Rasierapparatköpfe
1 Kopf/Köpfe
Produktfarbe
Schwarz
Einfach zu säubern
Ja
Austausch nach
18 Monat( e)
Markenkompatibilität
Braun
Kompatibilität
Braun Syncro, SyncroPro: 7515, 7520, 7526, 7511, 7630, 7785, 7765
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,82*
€ 21,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,42*
€ 20,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,81*
€ 20,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,12*
€ 19,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,64*
€ 18,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,16*
€ 15,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.