Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram 64701 ECO Halogenlampe 230 W klar R7s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Osram 64701 ECO Halogenlampe 230 W klar R7s
Osram 64701 ECO Halogenlampe 230 W klar R7s
Artikel-Nr.:
     CIDE0-18580868
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     64701 ECO
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entladungslampe R7S
Entladungslampe Sockel R7S
Halogenlampe R7S
Halogenlampe Sockel R7S
Weitere Informationen:
Leistungen
Lampenleistung
230 W
Fassungs-/Sockeltyp
R7s
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
2000 h
Lichtfarbe
klar
Oberflächentyp
klar
Farbtemperatur
2950 K
Farbwiedergabeindex (CRI)
100
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse (alt)
C
Energie
Spannung
230 V
Gewicht und Abmessungen
Höhe
120 mm
Tiefe
12 mm
Breite
12 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,59*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.