Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cloer 281 1 Waffel(n) 800 W Schwarz, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cloer 281 1 Waffel(n) 800 W Schwarz, Weiß
Cloer 281 1 Waffel(n) 800 W Schwarz, Weiß
Cloer 281 1 Waffel(n) 800 W Schwarz, Weiß
Cloer 281 1 Waffel(n) 800 W Schwarz, Weiß
Cloer 281 1 Waffel(n) 800 W Schwarz, Weiß
Cloer 281 1 Waffel(n) 800 W Schwarz, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-18572533
Hersteller:
     Cloer
Herst.-Nr.:
     0281
EAN/GTIN:
     4004631002811
Suchbegriffe:
Waffelautomat
Waffeleisen
waffelautomat cloer
waffelautomat
  • Hauchdünne, knusprige Hörnchen.
    - Einfache Reinigung durch innen liegendes Scharnier und Fettauffangrille.
    - Optische und akustische Fertigmeldung.
    - Platzsparende, auf den Griffen stehende Aufbewahrung.
    - Kabelaufwicklung mit Steckerdepot.
    - Backfläche 15 cm Ø.
    - Besonders schwere Backplatten.
    - Fettarmes Backen durch Antihaftbeschichtung.
    - Stufenlos wählbarer Bräunungsgrad mit Schieberegler.
    - Weiß lackiertes Metallgehäuse.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Material
Metall
Energie
Leistung
800 W
AC Eingangsspannung
230 V
Technische Details
Anzahl der Waffeln
1 Waffel(n)
Waffelform
Kreis
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Backenoberfläche
150 mm
Teflonbeschichtet
Ja
Anzeigelicht
Ja
Kabellänge
1.26 m
Gewicht und Abmessungen
Breite
255 mm
Tiefe
200 mm
Höhe
85 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 50,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,43*
€ 75,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,08*
€ 75,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,40*
€ 71,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,74*
€ 69,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 50,84*
€ 60,50
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bialetti
0001163
ab € 19,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.