Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vileda WischMat Extra Mopp Mikrofaser Schwarz, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vileda WischMat Extra Mopp Mikrofaser Schwarz, Rot
Vileda WischMat Extra Mopp Mikrofaser Schwarz, Rot
Vileda WischMat Extra Mopp Mikrofaser Schwarz, Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE0-18567414
Hersteller:
     Vileda
Herst.-Nr.:
     1473
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Microfasermopp
Mikrofasermop
Mikrofasermopp
Mopp
Neu mit 3-D Flock! Flachwischer für die extra gründliche feuchte Bodenreinigung. Die neuen 3-D Flocks garantieren die optimale Aufnahme von Partikel und Haaren. Der Bodenwischer entfernt selbst hartnäckigen Schmutz dank Microfaser und CollecTex-Material. Durch die Trapezform erreicht der Wischmat mühelos jede Ecke. Der Wischbezug lässt sich mit einem einfachen Tritt auf den Fußraster lösen und sehr einfach mit den Händen auswringen. Der WischMat Extra Bezug ist ideal für alle Böden - auch für Laminat und Parkett. MitTeleskopstiel ausziehbar von 80 bis 140 cm.

Empfohlen von HARO - Deutschlands führender Parkettmarke
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
1400 mm
Merkmale
Moppkopfmaterial
Mikrofaser
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 38,74*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,74*
€ 46,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,16*
€ 45,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 25,98*
€ 30,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,54*
€ 30,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,62*
€ 29,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,43*
€ 29,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,22*
€ 21,68
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Vileda
01474
€ 9,349*
Sonstiges
Vileda
4016
€ 9,349*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.