Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sharkoon 3.5'' BayExtension Black


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sharkoon 3.5'' BayExtension Black
Sharkoon 3.5'' BayExtension Black
Sharkoon 3.5'' BayExtension Black
Artikel-Nr.:
     CIDE0-18373963
Hersteller:
     Sharkoon
Herst.-Nr.:
     4044951013586
EAN/GTIN:
     4044951013586
Suchbegriffe:
3,5 Zoll Einbaurahmen
8.9 cm (3,5") Einbaurahmen
8.9 cm Einbaurahmen
Festplatten Einbaurahmen
Die 3.5" BayExtension ist ein metallener Einbaurahmen, der die Montage von bis zu zwei 2,5"-Festplatten oder SSDs in einen 3,5"-Einbauschacht eines PC-Gehäuses ermöglicht. Dabei ist es unerheblich, ob es sich um einen internen 3,5"-Festplattenschacht oder um einen Einbauschacht für Floppy oder Kartenleser handelt; die 3.5" BayExtension verfügt über die entsprechenden Bohrungen. Darüber hinaus ist der Einbaurahmen kompatibel mit den meisten Schnellverschluss-Systemen.
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
88 g
Breite
102 mm
Tiefe
120 mm
Höhe
24 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,60*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.