Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fellowes AeraMax DX55 Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fellowes AeraMax DX55 Weiß
Fellowes AeraMax DX55 Weiß
Fellowes AeraMax DX55 Weiß
Fellowes AeraMax DX55 Weiß
Fellowes AeraMax DX55 Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-18305423
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     9393501
EAN/GTIN:
     50043859664653
Suchbegriffe:
Luftreiniger
Luftwäscher
Raum-Luftreiniger
Raumluft-Reiniger
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Eingebautes Display
Ja
Display-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
ENERGY STAR
Gewicht und Abmessungen
Breite
330 mm
Tiefe
181 mm
Höhe
520 mm
Filterung
Aktivkohlefilter (AK)
Ja
Entfernbarer Filter
Ja
Merkmale
Geeignet bis zu Zimmergrößen von
18 m³
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 194,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 223,92*
€ 266,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 217,83*
€ 259,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 213,44*
€ 253,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 207,67*
€ 247,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 194,53*
€ 231,49
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fellowes
9287101
ab € 23,92*
Zubehör
Fellowes
9324101
ab € 6,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.