Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tasker TASR-C257


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Tasker TASR-C257
Tasker TASR-C257
Tasker TASR-C257
Tasker TASR-C257
Artikel-Nr.:
     CIDE0-18291285
Hersteller:
     Tasker
Herst.-Nr.:
     C257
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leitungen abgeschirmt
Mikrofonkabel
Mikrofonpatchkabel
leitungen abgeschirmt
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85189000
Verpackungsdaten
Gewicht
4000 g
Merkmale
Kabellänge
100 m
Produktfarbe
Schwarz
Kabelmaterial
Kupfer
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
AWG Kabelgröße
24
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-15 - 70 °C
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Dicke
5.5 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Meter (ab € 1,332* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,21*
€ 15,7199
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,93*
€ 15,3867
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,28*
€ 13,4232
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,67*
€ 11,5073
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,29*
€ 9,8651
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,66*
€ 7,9254
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.