| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-18279826 Herst.-Nr.: 84642488 EAN/GTIN: 5715063255353 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Sonstige Funktionen | Anzahl der USB-Anschlüsse | 1 | Design | Produktfarbe | Schwarz | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 85044090 | Leistungen | Aufladetyp | Drinnen | | Aufladekompatibilität | Telefon | | Energiequelle | AC | | Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 1 | | Betriebsprinzip | Kontakt | | Kompatibilität | KIRK 6020/6040 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, Solarladegerät, telefon ladeschale spectralink, ladeschale für telefon, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone |
| | |
| |