Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mantona 17936 Kameratasche/-koffer Schultertasche Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mantona 17936 Kameratasche/-koffer Schultertasche Schwarz
Mantona 17936 Kameratasche/-koffer Schultertasche Schwarz
Mantona 17936 Kameratasche/-koffer Schultertasche Schwarz
Mantona 17936 Kameratasche/-koffer Schultertasche Schwarz
Mantona 17936 Kameratasche/-koffer Schultertasche Schwarz
Mantona 17936 Kameratasche/-koffer Schultertasche Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-18264183
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     17936
EAN/GTIN:
     4260191240708
Suchbegriffe:
Camcordertasche
Cameratasche
Digitalkameratasche
Kamerakoffer
  • Passend für fast alle DSLR Kameras
    - Schnellzugriff durch Reißverschluss im Taschendeckel
    - Geräumig mit 3 Zusatzfächern für viel Fotozubehör
    - Inkl. gepolstertem Tragegurt
    - Lieferumfang: 1x mantona Premium Fototasche

    Die mantona Premium Fototasche ist aus hochwertigen Materialien gefertigt und ideal für Ihre Spiegelreflex- oder Systemkamera. Auch Camcorder können in dieser Kameratasche sicher und komfortabel transportiert werden.

    Der Innenraum ist variabel einteilbar um ihn an Ihre Ausrüstung anzupassen. Er bietet beispielsweise Platz für eine Kamera inkl. Standardobjektiv sowie einem Wechselobjektiv. Die integrierte Schutzhülle hält Staub und Feuchtigkeit zuverlässig von Ihrer Kamera fern. Durch den Schnellzugriff haben Sie die Kamera sofort einsatzbereit, ohne die Tasche vollständig öffnen zu müssen. Im Deckel und in den 3 Zusatztaschen findet sich genügend Platz für weiteres Zubehör wie Akkus, einem Ladegerät, Filtern oder Auslösern.
    Getragen wird die Tasche mit dem komfortabel gepolsterten Tragegurt bequem über die Schulter.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
210 mm
Tiefe
270 mm
Höhe
170 mm
Gewicht
500 g
Innenmaße (B x T x H)
155 x 190 x 145 mm
Merkmale
Etui-Typ
Schultertasche
Produktfarbe
Schwarz
Kompatibilität
SLR
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,84*
€ 48,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,18*
€ 47,81
pro Stück
ab 3 Stück
€ 32,71*
€ 38,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,22*
€ 37,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,48*
€ 36,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,45*
€ 35,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,70*
€ 29,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.