| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-18260297 Herst.-Nr.: RP-HJE125E-R EAN/GTIN: 5025232711789 |
| |
|
| | |
| Ohrkanalhörer für komfortablen Musikgenuss Mit dem Ergofit Design ist der RP-HJE125 auch bei langem Hören komfortabel und bequem zu tragen. Für eine individuelle und optimale Anpassung wird er mit 3 auswechselbaren Pass-Stücken geliefert. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 4 g | Kopfhörer | Position Kopfhörerlautsprecher | Im Ohr | | Maximale Belastbarkeit | 200 mW | | Akustisches System | Geschlossen | | Kopfhörerfrequenz | 10 - 24000 Hz | | Impedanz | 16 Ohm | | Kopfhörer-Empfindlichkeit | 97 dB | | Magnettyp | Neodym | | Treibereinheit | 9 mm | Leistungen | Produkttyp | Kopfhörer | | Tragestil | im Ohr | | Empfohlene Nutzung | Musik | | Produktfarbe | Rot | | Kabellänge | 1.1 m | Anschlüsse und Schnittstellen | Übertragungstechnik | Kabelgebunden | | 3,5-mm-Anschluss | Ja | | Beschichtung Steckerkontakte | Nickel | Mikrofon | Mikrofon-Typ | Nicht verfügbar |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Earphone, In-Ear Headset, InEar-Headset, Kopfhörer, In-Ear Kopfhörer, In-Ear-Hörer, In-Ohr-Hörer, Ohrhörer, Panasonic Headsets, earphones rot, earphone, panasonic earphone |
| | |
| |