Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stanley 1-20-447 Handsäge 30 cm Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stanley 1-20-447 Handsäge 30 cm Gelb
Stanley 1-20-447 Handsäge 30 cm Gelb
Stanley 1-20-447 Handsäge 30 cm Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE0-18186045
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     1-20-447
EAN/GTIN:
     3253561204470
Suchbegriffe:
Bogensäge
Bügelsäge
Decoupiersägebogen
Metallsägebogen
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Klingenlänge
300 mm
Breite
410 mm
Höhe
30 mm
Gewicht
460 g
Merkmale
Produktfarbe
Gelb
Anzahl Teile
1 Stück(e)
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stanley
0-15-206
ab € 6,20*
Ähnlich
Stanley
0-20-556
ab € 8,86*
Ähnlich
Stanley
1-20-437
ab € 1,64*
Ähnlich
Stanley
0-15-556
ab € 6,83*
Ähnlich
Stanley
2-20-556
ab € 13,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.