Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panduit Cable Tie, 14.5"L (368mm), Light-Heavy, Mil Spec Weather Resistant, Black, 250pc Kabelbinder Nylon Schwarz


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Panduit Cable Tie, 14.5"L (368mm), Light-Heavy, Mil Spec Weather Resistant, Black, 250pc Kabelbinder Nylon Schwarz
Panduit Cable Tie, 14.5"L (368mm), Light-Heavy, Mil Spec Weather Resistant, Black, 250pc Kabelbinder Nylon Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-1809558
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     PLT4H-TL00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder schwarz pa
kabelbinder
kabelbinder schwarz
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
368 mm
Merkmale
Material
Nylon
Produktfarbe
Schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 79,08*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 250 Stück (ab € 0,31632* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 115,94*
€ 137,97
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 112,74*
€ 134,16
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 105,64*
€ 125,71
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 102,12*
€ 121,52
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 99,57*
€ 118,49
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 97,11*
€ 115,56
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 94,97*
€ 113,01
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 79,08*
€ 94,11
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panduit
GTH-E
ab € 263,37*
Zubehör
Panduit
GS4EH-E
ab € 645,73*
Zubehör
Panduit
GS4H-E
ab € 459,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.