Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 505-80623917 Herst.-Nr.: 623917 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Die Eco Produkte ermöglichen eine kostengünstige Archivierung von Unterlagen und leisten einen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt. Die Produkte sind aus 100% recyceltem Material hergestellt mit einem Anteil von 85% an Altpapier. Die Produkte sind 100% recycelbar und FSC® zertifiziert. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 140 g | | Abmessungen (BxTxH) | 100 x 327 x 233 mm | Merkmale | Produktfarbe | Braun, Grün | | Format | A4 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Aktenschachtel, Altablagebox, Altablageschachtel, Archivboxen, Archivcontainer, Archivdepot, Archivierungsboxen, Archivkarton, Archivschachtel, Ordnerdepot, Transportschachtel, esselte leitz archivbox a4, ablageschachtel a4, ablageschachtel |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 505 | | | | 25 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 0,69* | € 1,09* | | | | | | | | | | 10 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 0,77* | € 1,19* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 0,68* | € 1,25* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 0,73* | € 1,31* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,99* | ab € 0,78* | € 1,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 27,25* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|