Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Label-the-cable LTC BASIC Kabelbinder Synthetisch Mehrfarbig 10 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Label-the-cable LTC BASIC Kabelbinder Synthetisch Mehrfarbig 10 Stück(e)
Label-the-cable LTC BASIC Kabelbinder Synthetisch Mehrfarbig 10 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-18035043
Hersteller:
     Label-the-cable
Herst.-Nr.:
     LTC 1130
EAN/GTIN:
     4260162070679
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Kabelbinderklett
Klett-Kabelbinder
Klettbinder
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
170 mm
Breite
16 mm
Dicke
3 mm
Merkmale
Material
Synthetisch
Produktfarbe
Mehrfarbig
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
39239000
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,22*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.