Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic KX-TG6811GA Telefon DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic KX-TG6811GA Telefon DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Braun
Panasonic KX-TG6811GA Telefon DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Braun
Panasonic KX-TG6811GA Telefon DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Braun
Panasonic KX-TG6811GA Telefon DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Braun
Artikel-Nr.:
     CIDE0-18020837
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     KX-TG6811GA
EAN/GTIN:
     5025232731770
Suchbegriffe:
Analog Telefon
DECT
DECT Telefon
Schnurloses Telefon
Die 78er und 68er Serien von Panasonic bringen Farbe ins Festnetz Hamburg, März 2013 – Im April 2013 ist Serienstart für die neuen KX-TG78er und 68er Schnurlostelefone von Panasonic. Die gradlinige 78er Serie mit beliebten Basic-Funktionen ist eine runde Sache für alle Smartphone-Nutzer und Designorientierten, die Wert auf ein Farbdisplay legen und wenigstens zuhause stundenlang und funklochfrei telefonieren möchten. Smarte Extras, erweiterte AB-Funktionen und ein XL-Grafikdisplay finden Preis-Leistungs-Bewusste bei der KX-TG68er Serie, die in drei attraktiven Farben erhältlich ist. Sind zuhause frische AB-Nachrichten eingegangen, meldet sich das Panasonic 68er automatisch mit den Neuigkeiten unter einer gewünschten Rufnummer. So sind Anwender sofort über alles Wichtige informiert. Auch das schnelle Vor- und Zurückspulen innerhalb von Nachrichten ist ein Novum der 68er. Wenn es um attraktive Preise und beste Verständlichkeit geht, sprechen beide Serien eine Sprache. Das Nonplusultra eines Telefons ist und bleibt seine Sprachqualität. Hier können die Panasonic Neuheiten gleich mehrfach punkten. Neu ist die Rauschunterdrückung, die einfach während des Gesprächs über die NR (Noise Reduction)-Taste aktiviert wird. Sie steht direkt unter dem Ziffernblock in einer Reihe mit der Freisprech- und Eco-Taste und ist damit immer griffbereit. Wenn sich z.B. der Partner aus dem Auto meldet und Motorengeräusche die Verständlichkeit beeinträchtigen, filtert die Rauschunterdrückung störende Hintergrundgeräusche heraus. So versteht man sich ganz einfach besser. Generell bieten die Panasonic Neuheiten dank Clear Sound Technologie bis an die Reichweitengrenze eine hervorragende Sprachqualität. Zusätzlich lassen sich die Tiefen oder Höhen in der Anruferstimme mit der individuellen Klangverstärkung betonen. Der Freisprechfunktion verleiht Panasonic mit verbesserten Lautsprechern jetzt noch mehr Gehör.
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Drahtlose Verbindung
Ja
Telefoneigenschaften
Telefonbuch Kapazität
120 Eintragungen
Polyphoner Klingelton
Ja
Multi-Function Hörer
6
Nachtmodus
Ja
Paginierung Funktion
Ja
Geräuschunterdrückung
Ja
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Display
LCD
Bildschirmdiagonale
1.8 Zoll
Farbe der Hintergrundbeleuchtung
Weiß
Call-Management
Anrufer-Identifikation
Ja
Wahlwiederholung
Ja
Umfang der Wahlwiederholungsliste
10
Kapazität Anrufliste
50
Anrufblockierung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen Basis
107 x 77 x 86 mm
Abmessungen des Mobilteils (BxTxH)
46 x 160 x 30 mm
Mobilteilgewicht
129 g
Leistungen
Typ
DECT-Telefon
Klingeltontyp
Polyphonisch
Anzahl Melodien
30
Lieferumfang
Anzahl enthaltener Handsets
1
Design
Befestigungstyp
Tisch/Bank
Produktfarbe
Braun
Energie
Akku-/Batterietyp
AAA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Akku-/Batterietechnologie
Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Akkuladezeit
7 h
Gesprächszeit
15 h
Bereitschaftszeit
170 h
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,01*
€ 41,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,70*
€ 41,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,55*
€ 39,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,76*
€ 37,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,73*
€ 35,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,88*
€ 30,80
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panasonic
KX-T7710NE-B
ab € 28,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.