Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic KX-TGA681 DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic KX-TGA681 DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Braun
Panasonic KX-TGA681 DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Braun
Panasonic KX-TGA681 DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Braun
Artikel-Nr.:
     CIDE0-18015782
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     KX-TGA681EXA
EAN/GTIN:
     5025232738533
Suchbegriffe:
Analog Telefon
DECT
DECT Telefon
Schnurloses Telefon
Weisses elegantes Telefon mit grossem LCD-Display

• Grosses 1,8-Zoll (4,6 cm) LCD-Display, weiss
• Massgeschneidertes Soundsystem

• Anrufer ID*2 mit 50-Stationen Anrufer ID-Speicher

3,7 cm (1,45 Zoll) TFT Farb-LCD
• Massgeschneidertes Soundsystem
• Telefonbuch mit 100 Kontakten

• Telefonbuch mit 120 gemeinsam genutzten Kontakten
• One-Touch Eco-Modus

• Klarer Sound
• Sperre eingehender Anrufe (Anrufsperre)

• Rauschunterdrückung
• Kompatibel mit Schlüsselfinder
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Ladegerät
Ja
Technische Details
Typ
DECT-Telefon
Anrufer-Identifikation
Ja
Freisprecheinrichtung
Ja
Multi-Function Hörer
6
Kompatibilität
GAP
Navigation Taste
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Wahlwiederholung
Ja
Umfang der Wahlwiederholungsliste
10
Anruferlisten
50
Telefonbuch Kapazität
120 Eintragungen
Klingeltontyp
Polyphonisch
Anzahl Melodien
30
Display
LCD
Design
Produktfarbe
Braun
Bildschirmdiagonale
1.8 "
Display-Auflösung
103 x 65 Pixel
Anzahl der Farben des Displays
Monochrom
Display-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Beleuchtete Tasten
Ja
Farbe der Hintergrundbeleuchtung
Weiß
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Gesprächszeit
15 h
Bereitschaftszeit
170 h
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,35*
€ 37,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,19*
€ 37,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,84*
€ 35,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,70*
€ 34,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,66*
€ 31,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,88*
€ 27,23
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panasonic
KX-T7710NE-B
ab € 37,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.