Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips MASTER PL-C 10W/830/2P 1CT Leuchtstofflampe G24d-1 Warmweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips MASTER PL-C 10W/830/2P 1CT Leuchtstofflampe G24d-1 Warmweiß
Philips MASTER PL-C 10W/830/2P 1CT Leuchtstofflampe G24d-1 Warmweiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-17972988
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     PLC10W830
EAN/GTIN:
     8711500707246
Suchbegriffe:
Energiesparlampe G24D
Energiesparlampe Sockel G24D
Kompaktleuchtstofflampen G24D
Kompaktleuchtstofflampen Sockel G24...
  • Besonders lange Lebensdauer
    - Mehr Licht bei hohen Temperaturen in der Leuchte durch Philips Brückentechnologie
    - Gute Farbwiedergabe
    - Sehr gut geeignet für kompakte Leuchten, wie z.B. Einbau- oder Anbaudownlights, in privaten und professionellen Anwendungen
Weitere Informationen:
Technische Details
Spannung
63 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
27.1 mm
Länge (mm)
116.4 mm
Gewicht
45 g
Leistungen
Lampenleistung
10 W
Glühbirnengröße
2P
Fassungs-/Sockeltyp
G24d-1
Lichtfarbe
Warmweiß
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
10000 h
Lichtleistung
600 lm
Farbtemperatur
3000 K
Oberflächentyp
Weiß
Farbwiedergabeindex (CRI)
83
Quecksilbergehalt
1.4 mg
Beleuchtungseffizienz
60 lm/W
Farbcode
830
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse (alt)
B
Energie
Eingangsstrom
0.19 A
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,20*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LEDVANCE
4050300025681
ab € 7,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.