Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic KX-TGA681 DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic KX-TGA681 DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz
Panasonic KX-TGA681 DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz
Panasonic KX-TGA681 DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz
Panasonic KX-TGA681 DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-17913297
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     KX-TGA681EXB
EAN/GTIN:
     5025232675555
Suchbegriffe:
Analog Telefon
DECT
DECT Telefon
Schnurloses Telefon
  • 1,8 Zoll großes, weiß beleuchtetes Grafik-Display
    - Smart-Taste: Blinkanzeige und schneller Zugriff bei eingehendem/verpasstem Anruf sowie Aktivieren der Schlummer-Funktion des Weckers
    - Anrufer- und Wahlsperre (z.B. 0190xx Nummern)
    - Wecker mit Wochentageinstellung und Schlummer-Funktion
    - Nachtmodus: zeitgesteuerte Klingelabschaltung am Mobilteil
    - 30 polyphone Klingelmelodien + 10 Klingentöne
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85177900
Sonstige Funktionen
Ladegerät
Ja
Technische Details
Typ
DECT-Telefon
Anrufer-Identifikation
Ja
Freisprecheinrichtung
Ja
Multi-Function Hörer
6
Kompatibilität
GAP
Navigation Taste
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Wahlwiederholung
Ja
Umfang der Wahlwiederholungsliste
10
Anruferlisten
50
Telefonbuch Kapazität
120 Eintragungen
Klingeltontyp
Polyphonisch
Anzahl Melodien
30
Display
LCD
Design
Produktfarbe
Schwarz
Bildschirmdiagonale
1.8 "
Display-Auflösung
103 x 65 Pixel
Anzahl der Farben des Displays
Monochrom
Display-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Beleuchtete Tasten
Ja
Farbe der Hintergrundbeleuchtung
Weiß
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Gesprächszeit
15 h
Bereitschaftszeit
170 h
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,94*
€ 36,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,74*
€ 36,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,70*
€ 35,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,29*
€ 33,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,26*
€ 31,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,90*
€ 27,25
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.