Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fellowes 91437 Handgelenkstütze Gel, Polyurethan Violett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fellowes 91437 Handgelenkstütze Gel, Polyurethan Violett
Fellowes 91437 Handgelenkstütze Gel, Polyurethan Violett
Artikel-Nr.:
     CIDE0-17899
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     91437
EAN/GTIN:
     806791974595
Suchbegriffe:
Handballenauflage Maus
Handgelenkauflage Maus
Maus Handballenauflage
Maus Handgelenkauflage
Weitere Informationen:
Technische Details
Abmessungen (B x T x H) (in Zoll)
0.9375 x 19.3125 x 2.3125 Zoll
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
469.9 x 57.15 x 16 mm
Merkmale
Material
Gel, Polyurethan
Produktfarbe
Violett
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,20*
€ 18,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,57*
€ 17,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,78*
€ 16,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,19*
€ 15,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,65*
€ 15,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,43*
€ 12,41
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fellowes
9112301
ab € 4,88*
Zubehör
Fellowes
91177-72
ab € 5,21*
Zubehör
Fellowes
9178401
ab € 7,08*
Zubehör
Fellowes
9182801
ab € 11,83*
Zubehör
Fellowes
9183101
ab € 11,55*
Zubehör
Fellowes
9183201
ab € 10,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.