Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS FU8000 Sicherheitszugangskontrollsystem Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABUS FU8000 Sicherheitszugangskontrollsystem Weiß
ABUS FU8000 Sicherheitszugangskontrollsystem Weiß
ABUS FU8000 Sicherheitszugangskontrollsystem Weiß
ABUS FU8000 Sicherheitszugangskontrollsystem Weiß
ABUS FU8000 Sicherheitszugangskontrollsystem Weiß
ABUS FU8000 Sicherheitszugangskontrollsystem Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-17757190
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     FU8000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmanlage
Alarmanlagen
Alarmzentrale
Alarmzentralen
  • Aktiver Einbruchschutz in Kombination mit Funk-Fenster-/Türzusatzsicherungen
    - Komfortable Bedienung mit bidirektionalen Funk-Komponenten
    - 48 einzeln identifizierbare Funkmelder, 4 Bedienteile und 20 Fernbedienungen
    - Edles und zeitloses Design
    - Statuslicht
    - Integriertes Wählgerät
    - Aufschaltung auf Leitstellen über Leitstellenprotokolle möglich
    - Zertifiziert nach VdS Home, VSÖ, INCERT und NCP

    Die Secvest 2WAY ist eine der erfolgreichsten Funk-Alarmanlagen ihrer Klasse. Als weltweit erste Alarmanlage sorgt sie für aktiven Einbruchschutz: Mechatronik-Melder fungieren als belastbare, mechanische Sicherung und Alarmmelder in einem.
    Das Plus an Sicherheit: Der Alarm erfolgt beim ersten Einbruchversuch, lange bevor der Täter im Objekt ist. Mit bis zu 48 Meldern/Bedieneinheiten bietet die Alarmanlage lückenlosen Rundumschutz bei Einbruch, Feuer, Wasserschaden und im Notfall. Alarmanlage, Melder und Bedieneinheiten kommunizieren per Funk. Das erlaubt die einfache Installation/Montage ohne bauliche Maßnahmen. Die Funk-Übertragung erfolgt zuverlässig auf einer reservierten Security-Frequenz. Die Reichweite (Melder, Fernbedienung usw.) beträgt ca. 30 Meter (Gebäude) / 100 Meter (Freifeld), bei Bedarf erweiterbar. Falls Drahtmelder zum Einsatz kommen sollen, ist dies über 2 Drahtzonen möglich.
    Daneben kann die Anlage als Zentrale zur Hausautomation (Rollläden, Beleuchtung usw.) genutzt werden. Hohe Sicherheit im Alltag garantiert die einfache, intuitive Bedienung mit Rückmeldung über den Status (Scharfgeschaltet oder nicht) per Sprachausgabe und über Funk. Neben der Funk-Fernbedienung mit LED-Statusanzeige kann die Anlage per Chipschlüssel, Funk-Zylinder (im Türschloss) oder Funk-Tür-/Fenstersicherung bequem scharf/unscharf geschaltet werden (PIN-Code optional). Im dezenten Design gehalten, passt die Alarmanlage in jedes Raumklima.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1600 g
Sicherheit
Sicherheit Eigenschaften
2
İntegrierte Siren
Ja
Schützschalter
Ja
Warnung Dezibel
97 dB
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Drahtlose Verbindung
Ja
Anzeigelicht
Ja
Zertifizierung
INCERT, VSÖ, F & P, NCP, VdS Home
Energie
Energieverbrauch
100 mA
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 55 °C
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
285 x 43 x 206 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 363,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 429,55*
€ 511,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 427,84*
€ 509,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 410,76*
€ 488,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 397,64*
€ 473,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 363,70*
€ 432,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.