Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

De’Longhi F28211 Fritteuse Einzelbild 1 l Eigenständig 1800 W Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
De’Longhi F28211 Fritteuse Einzelbild 1 l Eigenständig 1800 W Weiß
De’Longhi F28211 Fritteuse Einzelbild 1 l Eigenständig 1800 W Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-17728071
Hersteller:
     De'Longhi
Herst.-Nr.:
     F28211
EAN/GTIN:
     8004399252073
Suchbegriffe:
Friteuse
Fritteuse
delonghi friteuse
friteuse
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
310 mm
Tiefe
360 mm
Höhe
240 mm
Gewicht
3650 g
Abmessungen (BxTxH)
310 x 360 x 240 mm
Leistungen
Fassungsvermögen
1 l
Friteusenkapazität
1 kg
Öl-Füllmenge
1.2 l
Regelbare Temperatur
Ja
Anzeige
Anzeigelicht
Ja
Power-LED
Ja
Temperaturanzeige
Ja
Energie
Leistung
1800 W
AC Eingangsspannung
220 - 230 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Design
Bauart
Einzelbild
Produktfarbe
Weiß
Geräteplatzierung
Eigenständig
Teflonbeschichtet
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Sichtfenster
Ja
Wärmeisoliertes Gehäuse
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Anti-Geruchsfilter
Ja
Weitere Suchbegriffe: friteuse 1liter
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 92,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,87*
€ 148,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,30*
€ 147,92
pro Stück
ab 3 Stück
€ 112,38*
€ 133,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,07*
€ 128,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,10*
€ 125,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,94*
€ 110,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.