Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwaiger LWH030 011 94 cm (37 Zoll) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schwaiger LWH030 011 94 cm (37 Zoll) Schwarz
Schwaiger LWH030 011 94 cm (37 Zoll) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-17714454
Hersteller:
     Schwaiger
Herst.-Nr.:
     LWH030011
EAN/GTIN:
     4004005030068
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
  • Wandhalter mit Gelenken aus Metall zur Befestigung von Monitoren und Flachbild-TV-Geräten
  • Stabile Ausführung. Rostfrei durch Pulverbeschichtung
  • Einfache Montage mit integrierter Kabelführung und Wandabdeckung
  • Passend für VESA 75/100/200 Standard Monitor Befestigungen
  • Nach rechts oder links schwenkbar
  • Die Gelenke können einfach in der Festigkeit verstellt werden
  • Komplett mit Montageanleitung und -Zubehör
  • Montage nur an stabilen, dafür geeigneten Wänden
  • 5 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
220 mm
Tiefe
90 mm
Höhe
80 mm
Montage
Höchstgewichtskapazität
30 kg
Maximale Bildschirmgröße
37 Zoll
Befestigungstyp
Wand
Minimale VESA-Halterung
75 x 75 mm
Maximale VESA-Halterung
200 x 200 mm
Minimum Bildschirmgröße
17 Zoll
Panel-Montage-Schnittstelle
75 x 75,100 x 100,200 x 200 mm
Anzahl der Display unterstützt
1
Ergonomie
Neigungswinkelbereich
-20 - 20 °
Schwenkwinkelbereich
0 - 90 °
Abstand zur Wand (max)
50 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,26*
€ 40,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,99*
€ 40,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,36*
€ 38,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,99*
€ 36,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,45*
€ 35,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,68*
€ 29,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.