Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GP Lighting 056461-HLME1 Halogenlampe 7 W Warmweiß G4


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
GP Lighting 056461-HLME1 Halogenlampe 7 W Warmweiß G4
GP Lighting 056461-HLME1 Halogenlampe 7 W Warmweiß G4
GP Lighting 056461-HLME1 Halogenlampe 7 W Warmweiß G4
Artikel-Nr.:
     CIDE0-17210442
Hersteller:
     GP Lighting
Herst.-Nr.:
     720CAPSES8G4C1
EAN/GTIN:
     4895149056461
Suchbegriffe:
Halogenlampe G4
Halogenlampe Sockel G4
NV-Halogenlampe G4
Stiftsockellampe G4
Weitere Informationen:
Leistungen
Lampenleistung
7 W
Fassungs-/Sockeltyp
G4
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
2000 h
Lichtleistung
86 lm
Lichtfarbe
Warmweiß
Oberflächentyp
klar
Dimmbar
Ja
Glühlampenform
Kapsel
Äquivalente Glühlampenleistung
10 W
Farbtemperatur
2750 K
Farbwiedergabeindex (CRI)
100
Leistungsfaktor
1
Mittelzyklen zwischen Fehler (MCBF)
8000
Schwermetallfrei
Hg (Quecksilber)
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse (alt)
C
Energie
Spannung
12 V
Gewicht und Abmessungen
Höhe
32 mm
Tiefe
8 mm
Breite
8 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,44*
  
Preis gilt ab 90.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 1,44* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 30 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Packungen
€ 1,96*
€ 2,33
pro Packung
ab 60 Packungen
€ 1,90*
€ 2,26
pro Packung
ab 150 Packungen
€ 1,81*
€ 2,15
pro Packung
ab 300 Packungen
€ 1,75*
€ 2,08
pro Packung
ab 600 Packungen
€ 1,67*
€ 1,99
pro Packung
ab 90000 Packungen
€ 1,44*
€ 1,71
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.