Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 690-166277 Herst.-Nr.: 4479901 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | - Besonders stabile Archivbox mit dreifach verstärkten Trageseiten, doppeltem Boden und doppelt verstärkten Längsseiten.
- Verstärkte Tragegriffe gewährleisten bequemen Transport und Reissfestigkeit - Kompatibel mit Bankers Box® Earth Series Archivschachteln, Ringbüchern, Ordnern und Hängemappen in den Formaten A4, Folio, Foolscap und Legal - Leicht überstehender Deckel ermöglicht die Aufbewahrung von Hängemappen - Hergestellt aus FSC zertifiziertem 100% recyceltem Karton
Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Innenmaße (B x T x H) | 390 x 333 x 285 mm |  | Abmessungen (BxTxH) | 400 x 342 x 291 mm | Merkmale | Material | Papier |  | Produktfarbe | Braun |  | ISO-A-Formate (A0...A9) | A4 |  | Anzahl der Schubladen | 1 Schublade(n) |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Aktenschachtel, Altablagebox, Altablageschachtel, Archivboxen, Archivcontainer, Archivdepot, Archivierungsboxen, Archivkarton, Archivschachtel, Ordnerdepot, Transportschachtel, Stapel-Kasten, Stapelkasten, Stapeltransportkasten, Transportstapelkasten, Transport-Box, Transportbox, ablageschachtel a4, ablageschachtel, aktenbox braun |
|  |  |
|  |  | Angebote (11) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Einheit | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 690 | |  | | 1 |  | pro Stück | € 5,49* | ab € 4,40* | € 7,06* |  |  |  |  |  | | 1 Tag |  | | 1 |  | pro Stück | € 5,95* | ab € 4,47* | € 7,21* |  |  |  | | 9 Tage |  | | 1 |  | pro Stück | € 5,87* | ab € 4,83* | € 7,62* |  |  |  | | |  | | 1 |  | pro Stück | € 7,95* | ab € 4,93* | € 7,96* |  |  |  | | |  | | 10 |  | pro Stück | € 5,50* | ab € 5,57* | € 8,04* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 690 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 690 |  | Versand: Lager 690 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* |  | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|