Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Olympus E-62 Kopfhörer Kabelgebunden im Ohr Musik Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Olympus E-62 Kopfhörer Kabelgebunden im Ohr Musik Schwarz
Olympus E-62 Kopfhörer Kabelgebunden im Ohr Musik Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-1714431
Hersteller:
     Olympus
Herst.-Nr.:
     N2276526
EAN/GTIN:
     4545350016388
Suchbegriffe:
Computer-Headset
Headset
Headsets
PC Headset
Hochqualitatives Stereo-Headset für den PC. Das extralange Kabel (3 m) kann an die Soundcard des Computers angeschlossen werden (3,5-mm-Stecker), praktisch bei PC-basierten Transkriptionen in unruhigen Umgebungen. Für extra Komfort stehen 2 verschiedenförmige Ohrhörer (rund und konisch) zur Auswahl.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85183000
Lieferumfang
Anzahl
1
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Im Ohr
Akustisches System
offen
Kopfhörerfrequenz
200 - 17000 Hz
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
im Ohr
Empfohlene Nutzung
Musik
Produktfarbe
Schwarz
Kabellänge
3 m
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
3,5-mm-Anschluss
Ja
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Nicht verfügbar
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,54*
€ 61,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,43*
€ 60,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,91*
€ 57,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,35*
€ 53,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,63*
€ 51,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,29*
€ 44,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.