Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips MASTERline ES Halogenlampe 35 W Weiß GU5.3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips MASTERline ES Halogenlampe 35 W Weiß GU5.3
Philips MASTERline ES Halogenlampe 35 W Weiß GU5.3
Artikel-Nr.:
     CIDE0-17071260
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     93536
EAN/GTIN:
     8711500424327
Suchbegriffe:
Halogenlampe GU5.3
Halogenlampe Sockel GU5.3
NV-Halogenlampe GU5,3
NV-Halogenlampe
Niedervolt-Halogenbrenner mit sehr hoher Energieeffizienz und langer Lebensdauer dank IRR-Beschichtung in Glasreflektor. Ideale Lösung für kleine dekorative Leuchten, die Ihre Objekte ins rechte Licht rücken. Dichroitische Beschichtung verhindert Wärmeübertragung auf das Objekt.
Weitere Informationen:
Leistungen
Lampenleistung
35 W
Fassungs-/Sockeltyp
GU5.3
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
2000 h
Lichtfarbe
Weiß
Farbtemperatur
3000 K
Leuchtkapazität
2200 CD
Energie
Spannung
12 V
Gewicht und Abmessungen
Höhe
46 mm
Tiefe
51 mm
Breite
51 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,51*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.