Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Veloflex 2209000 Kartenhülle Transparent, Weiß


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Veloflex 2209000 Kartenhülle Transparent, Weiß
Veloflex 2209000 Kartenhülle Transparent, Weiß
Veloflex 2209000 Kartenhülle Transparent, Weiß
Veloflex 2209000 Kartenhülle Transparent, Weiß
Veloflex 2209000 Kartenhülle Transparent, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-16935483
Hersteller:
     VELOFLEX Carsten Thormählen
Herst.-Nr.:
     2209000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ausweis-Halter
Ausweishalter
Ausweiskartenhalter
Kartenhalter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Innenhöhe
57 mm
Innere Breite
90 mm
Merkmale
Produktfarbe
Transparent, Weiß
Material
Polypropylen (PP)
Verpackungsdaten
Anzahl
10
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,39*
  
Preis gilt ab 15.000 Pakete
1 Paket enthält 12 Stück (ab € 0,12* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 2,38*
€ 2,83
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 1,95*
€ 2,32
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 1,87*
€ 2,23
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 1,80*
€ 2,14
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 1,75*
€ 2,08
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 1,39*
€ 1,65
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
809319
ab € 1,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.