Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WMF Stelio 04.1603.0012 Elektrische Zitronenpresse 85 W Schwarz, Metallisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WMF Stelio 04.1603.0012 Elektrische Zitronenpresse 85 W Schwarz, Metallisch
WMF Stelio 04.1603.0012 Elektrische Zitronenpresse 85 W Schwarz, Metallisch
WMF Stelio 04.1603.0012 Elektrische Zitronenpresse 85 W Schwarz, Metallisch
WMF Stelio 04.1603.0012 Elektrische Zitronenpresse 85 W Schwarz, Metallisch
WMF Stelio 04.1603.0012 Elektrische Zitronenpresse 85 W Schwarz, Metallisch
WMF Stelio 04.1603.0012 Elektrische Zitronenpresse 85 W Schwarz, Metallisch
WMF Stelio 04.1603.0012 Elektrische Zitronenpresse 85 W Schwarz, Metallisch
WMF Stelio 04.1603.0012 Elektrische Zitronenpresse 85 W Schwarz, Metallisch
WMF Stelio 04.1603.0012 Elektrische Zitronenpresse 85 W Schwarz, Metallisch
WMF Stelio 04.1603.0012 Elektrische Zitronenpresse 85 W Schwarz, Metallisch
Artikel-Nr.:
     CIDE0-16663659
Hersteller:
     WMF
Herst.-Nr.:
     04.1603.0012
EAN/GTIN:
     4211129057707
Suchbegriffe:
Elektrische Limonenpresse
Elektrische Orangenpresse
Elektrische Zitronenpresse
Elektrische Zitruspresse
Was gibt es gesünderes als frisch gepressten Saft zum Frühstück? Die WMF Citruspresse ist einfach zu bedienen und zaubert im Handumdrehen aus Orangen, Mandarinen, Grapefruit und Limetten einen vitaminreichen Saft direkt in Glas. Für eine einfache Reinigung sorgen der Edelstahl-Siebeinsatz und die beiden austauschbaren Presskegel, die sogar spülmaschinenfest sind.

Seidenmatt glänzende Oberflächen in Edelstahloptik, abgesetzt mit schwarzen Konturen und ein klares Design - Produkte mit diesen Attributen passen in jede Küche. Die Frühstücksserie, bestehend aus Filterkaffeemaschinen, Wasserkocher und Toaster, kann mit passendem Eierkocher und einer Citruspresse ergänzt werden.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Metallisch
Deckel
Ja
Rutschfeste Füße
Ja
Automatische Ein-/Ausschaltung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1700 g
Verpackungsbreite
205 mm
Verpackungstiefe
190 mm
Verpackungshöhe
290 mm
Paketgewicht
2100 g
Energie
Leistung
85 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,73*
€ 50,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,96*
€ 49,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,85*
€ 48,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,11*
€ 47,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,89*
€ 46,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,77*
€ 39,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.