Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Triax S-HD 200 HD+ Satellit Full HD Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Triax S-HD 200 HD+ Satellit Full HD Schwarz
Triax S-HD 200 HD+ Satellit Full HD Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-16495783
Hersteller:
     Triax
Herst.-Nr.:
     940498001
EAN/GTIN:
     4045824010329
Suchbegriffe:
HDTV-Receiver
DVB-S Receiver
Digitaler Sat Receiver
SAT-Receiver
HDTV-Receiver, HD+ zertifiziert, CI+ Schacht, S-HD 200 HD+ HDTV-Receiver zum Empfang von hochauflösenden (HD) und Standard (SD) Satellitenprogrammen. Die integrierte HDMI-Schnittstelle mit Upscaler bietet beste Bildqualität und ist ideal für den Anschluss an moderne Flachbild- Fernsehgeräte geeignet. Der HD+ zertifizierte Receiver wird inkl. HD+ Karte ausgeliefert. Große Kanalanzeige, 5.000 Programmplätze, 7 Menüsprachen, Time Shift (zeitversetztes Fernsehen), CI+ Schacht für den Einschub einer CI+ oder CI Karte auch ideal geeignet für ein Sky-CI+ Modul, Stromspargerät, unicabletauglich, HDMI mit Upscaler 1080p, USB-Schnittstelle für externe Datenträger, Video-Ausgang YUV (YPbPr), digitaler Audio-Ausgang (optisch), Netzschalter, Stromverbrauch im Stand-by-Modus.
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl S-Video-Ausgänge
1
Anzahl SCART-Anschlüsse
2
Komponentenausgang Video (YPbPr/YCbCr)
1
Digital Audio-Ausgang (koaxial)
1
Audio (L,R) Out
1
Anzahl RF Anschlüsse
1
SmartCard-Slot
Ja
Anzahl SmartCard-Steckplätze
1
Sonstige Funktionen
HDMI
Ja
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Video
Signalquelle
Satellit
HD-Typ
Full HD
Digitales Signalformatsystem
DVB-S2
Unterstützte Video-Modi
1080p
Technische Details
Eingangsfrequenzbereich
950 - 2150 MHz
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
VFD
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Tunertyp
Digital
Anzahl der Tuners
1 Signalempfänger
Audio Kanäle
2.0 Kanäle
Anzahl Kanäle
5000 Kanäle
Kontrolle durch Eltern
Ja
Zeitverschiebung
Ja
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Energie
AC Eingangsspannung
230 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 151,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,69*
€ 225,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 181,61*
€ 216,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,83*
€ 206,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,98*
€ 201,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,07*
€ 179,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.