| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-16492154 Herst.-Nr.: 18802 EAN/GTIN: 4250234588027 |
| |
|
| | |
| Weiche und gleichmäßige Ausleuchtung Die Softbox PLUS aus der Serie Orange Line von walimex pro sorgt für eine weiche und gleichmäßige Ausleuchtung. Aufgrund ihrer Form eignet sie sich besonders gut für die Produkt- und Peoplefotografie. Ein Zwischendiffusor kann wahlweise eingesetzt werden, um das Licht noch weicher zu gestalten. Der Außendiffusor wird mit einem Klettband an der Softbox befestigt, was saubere Lichtkanten ermöglicht. Die Softbox lässt sich leicht aufbauen und ist um 360 Grad drehbar.
Mit Grid und Masken Zur genauen Lichtführung lässt sich ein Grid mit 3cm Tiefe am Klettband befestigen, das um den Rand der Softbox verläuft. Außerdem enthalten sind eine runde und eine eckige Maske, mit der sich die Form bzw. Größe der Softbox verändern lässt. Dabei eignet sich die runde Maske besonders gut dazu, in der Peoplefotografie einen runden Reflex in den Augen des Models zu schaffen.
Einsatz von hochwertigen Materialien Bei der Herstellung der Softbox wurde auf die Verwendung von hochwertigen und hitzeresistenten Materialien großer Wert gelegt. Diese sind hervorragend verarbeitet und sorgen für eine besonders hohe Qualität und lange Lebensdauer. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 2200 g | | Länge (mm) | 490 mm | | Breite | 800 mm | | Höhe | 1200 mm | Merkmale | Produktfarbe | Schwarz, Weiß | | Material | Aluminium, Baumwolle, PVC |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |