Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rexel MeshBag Reissverschlusstasche A6


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Rexel MeshBag Reissverschlusstasche A6
Rexel MeshBag Reissverschlusstasche A6
Artikel-Nr.:
     467-KATA844561
Hersteller:
     Rexel
Herst.-Nr.:
     1300254
EAN/GTIN:
     4013702023549
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Faltmappe
Transparentes Material – Inhalt ist leicht sichtbar. Hergestellt aus verschleißfestem, schwer entfl ammbarem PVC mit verstärkten Fäden und farbigen Reißverschlüssen. - Transparentes Material – Inhalt ist leicht sichtbar - Hergestellt aus verschleissfestem, schwer entflammbarem PVC mit verstärkten Fäden und farbigen Reissverschlüssen - A5 auch ideal für Flüssigkeiten beim Fliegen
Weitere Informationen:
Merkmale
Format
A6
Material
PVC
Produktfarbe
Schwarz, Transparent
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
170 mm
Verpackungstiefe
130 mm
Verpackungshöhe
7 mm
Paketgewicht
16 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
170 mm
Höhe
7 mm
Gewicht
16 g
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,87*
ab € 1,72*
€ 2,98*
2 Tage
26
pro Stück
€ 2,90*
ab € 1,88*
€ 3,23*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,28*
€ 3,23*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,98*
€ 3,55
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,49*
€ 2,96
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,38*
€ 2,83
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 2,37*
€ 2,82
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,27*
€ 2,70
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,20*
€ 2,62
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,72*
€ 2,05
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 1,72* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rexel
1300259
ab € 37,32*
Zubehör
Rexel
1300260
ab € 2,39*
Zubehör
Rexel
1300256
ab € 33,04*
Zubehör
Rexel
1300257
ab € 2,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.