| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-16297437 Herst.-Nr.: 18277 EAN/GTIN: 4250234582773 |
| |
|
| | |
| Das kennt jeder Fotograf: Zwar ist das Hauptmotiv perfekt, doch passt der Hintergrund irgendwie nicht. Das Teleskop-Hintergrundsystem von walimex macht aus dieser Not eine Tugend. Flexibel und spontan zaubern Sie mit ihm auf die Schnelle zum perfekten Motiv auch noch den passenden Hintergrund ? mit Stoff oder Karton. Die Teleskop-Stange lässt sich variabel zwischen 120cm und 307cm ausziehen und ist damit steckbaren Systemen um Längen voraus. Zwei robuste und höhenverstellbare Lampenstative (109cm bis 256cm) sorgen für einen stabilen Stand. Stoffhintergründe sind unverzichtbare Basics in jedem Fotostudio und sorgen für mannigfaltige Anwendungsmöglichkeiten bei klassischen Porträts, ästhetischen Aktaufnahmen oder abwechslungsreichen Produktfotografien. Ausgestattet mit einem praktischen Tunnel sind die walimex Stoffhintergründe kinderleicht an jedem Hintergrundsystem anzubringen. Mit je 6 Metern Länge und einer Stoffstärke von je 140g/m² weisen sie zudem ideale Maße auf. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Länge (mm) | 1090 mm | | Breite | 3070 mm | | Höhe | 2560 mm | Merkmale | Produktfarbe | Schwarz, Weiß | | Material | Aluminium |
|
| | |
| | | |
| |