Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobotix MX-OPT-FRAME-2-EXT-BL Kameraausrüstung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mobotix MX-OPT-FRAME-2-EXT-BL Kameraausrüstung
Mobotix MX-OPT-FRAME-2-EXT-BL Kameraausrüstung
Artikel-Nr.:
     CIDE0-16286994
Hersteller:
     Mobotix
Herst.-Nr.:
     MX-OPT-FRAME-2-EXT-BL
EAN/GTIN:
     4047438014861
Suchbegriffe:
2fach Rahmen
Audio-Türsprechanlage
Abdeckrahmen
Rahmen
2er Rahmen: 131 x 233 x 18 mm (B x H x T)

Elektromagnetischer Diebstahlschutz integriert. Inklusive Spezialschlüssel zur Modulentriegelung, Gehäusedichtung und Montagematerial.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
131 x 18 x 233 mm
Breite
131 mm
Höhe
233 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,76*
€ 105,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,71*
€ 104,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,44*
€ 99,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,32*
€ 97,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,11*
€ 82,24
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mobotix
MX-T25-D016-B
ab € 799,35*
Zubehör
Mobotix
MX-T25-D016-S
ab € 801,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.