Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Q-CONNECT KF04106 Laminierhülle 100 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Q-CONNECT KF04106 Laminierhülle 100 Stück(e)
Q-CONNECT KF04106 Laminierhülle 100 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-16286369
Hersteller:
     Q-Connect
Herst.-Nr.:
     KF04106
EAN/GTIN:
     5705831041066
Suchbegriffe:
Folientasche
Laminier-Film
Laminier-Folien
Laminierfilm
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
153 mm
Höhe
216 mm
Merkmale
Material
EVA (Äthylen-Vinylazetat), Polyethylen mit niedriger Dichte (LDPE), Polyethylenterephthalat
Oberflächenlackierung
Glänzend
Format
A5
Ursprungsland
China
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,08*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.