Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta INDESTRUCTIBLE H20 Schwarz Stirnband-Taschenlampe LED


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Varta INDESTRUCTIBLE H20 Schwarz Stirnband-Taschenlampe LED
Varta INDESTRUCTIBLE H20 Schwarz Stirnband-Taschenlampe LED
Artikel-Nr.:
     296-17631
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     17731 101 421
EAN/GTIN:
     4008496677771
Suchbegriffe:
Kopflampe
Kopfleuchte
Stirnlampe
Stirnleuchte
Für anspruchsvolle Anwendungen - wann immer Sie eine Multi 5mm- oder Hochleistungs-LED-Taschenlampe benötigen.

- Extrem robust (Falltest 9m), spritzwassergeschützt (IPX4), mit stoßdämpfendem, gummiertem Gehäuse.
- Hochleistungs-LED mit zwei Leuchtstufen: 100 Lumen und 36 Lumen (Energiesparmodus).
- Kompakt und extrem leicht, kippbarer Leuchtenkopf.
- Designed für maximale Haltbarkeit.
- 3 Jahre Garantie.
- Inkl. 3x VARTA High Energy AAA.
- Leuchtweite: 100m (0.25lux).
- Leuchtdauer: bis zu 15h.
- Lichtquelle: 1 Watt LED.
Weitere Informationen:
Energie
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
3
Akku-/Batterietyp
AAA
Akku-/Batteriebetriebsdauer
22 h
Design
Taschenlampen Typ
Stirnband-Taschenlampe
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Gummi
Wasserfest
Ja
Stoßfest
Ja
Stoßfest bis zu
9 m
Internationale Schutzart (IP-Code)
IPX4
Lieferumfang
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Beleuchtung
Lampentyp
LED
Anzahl Lampe(n)
1 Lampen
Anzahl der Leistungsstufen
2
Lampenleistung
1 W
Lichtleistung (min.)
30 lm
Lichtleistung (max.)
120 lm
Lichtstrahl-Entfernung (max.)
121 m
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
40 mm
Gewicht
98 g
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 296
1950
pro Packung
€ 5,90*
ab € 6,80*
€ 11,26*
3 Tage
20
pro Stück
€ 6,99*
ab € 30,99*
€ 43,03*
Preise: Lager 296
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,26*
€ 13,40
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,17*
€ 13,29
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,62*
€ 12,64
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 10,26*
€ 12,21
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,61*
€ 11,44
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,98*
€ 10,69
pro Packung
ab 60 Packungen
€ 8,42*
€ 10,02
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,80*
€ 8,09
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 6,80* pro Stück)
Lagerstand: Lager 296
Versand: Lager 296
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 296
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Energizer
603405
ab € 0,50834*
Ähnlich
Energizer
ERZ634924
ab € 3,07*
Ähnlich
Energizer
361063
ab € 0,2277*
Ähnlich
Energizer
636107
ab € 2,16*
Ähnlich
Energizer
E300280704
ab € 11,08*
Ähnlich
Energizer
ab € 14,23*
Ähnlich
Energizer
ab € 6,78*
Ähnlich
Energizer
ab € 3,07*
Ähnlich
Energizer
E301371500
ab € 4,36*
Ähnlich
Energizer
107206
ab € 1,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.