| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-160366 Herst.-Nr.: 3006 EAN/GTIN: 4004182030066 |
| |
|
| | |
| Die grünen, selbstklebenden Markierungspunkte 3006 mit einem Durchmesser von 18 mm von AVERY ZWECKFORM sind ideal zum Kennzeichnen, Ordnen, Organisieren, Terminieren und Planen. 96 runde Klebepunkte auf Bogen pro Packung. - Farbige Klebepunkte für eine Vielfalt an Anwendungen - Markierungspunkte selbstklebend - Klebeetiketten in vielen Größen und Farben erhältlich Weitere Informationen: Verpackungsdaten | Aufkleber pro Satz | 96 Stück(e) | | Haftetiketten pro Blatt | 24 Stück(e) | | Medienanzahl pro Paket | 4 Blätter | Gewicht und Abmessungen | Durchmesser | 18 mm | Merkmale | Produktfarbe | Grün | | Form | Kreis | | Material | Papier |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |