Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink HS0022 Kopfhörer & Headset Kabelgebunden im Ohr Anrufe/Musik Pink


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink HS0022 Kopfhörer & Headset Kabelgebunden im Ohr Anrufe/Musik Pink
LogiLink HS0022 Kopfhörer & Headset Kabelgebunden im Ohr Anrufe/Musik Pink
Artikel-Nr.:
     CIDE0-15953810
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     HS0022
EAN/GTIN:
     4052792008630
Suchbegriffe:
Handy Headset
Headset für Mobiltelefon
Computer-Headset
Headset
  • High Fidelity Kopfhörer mit Mikro und Fernbedienung - Anschlusstyp: 1x 3,5 mm Stereo Stecker (4-Partition) - angenehmen Tragekomfort
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85183000
Sonstige Funktionen
Verpackungsabmessungen (BxTxH)
140 x 81 x 20 mm
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
Verpackungsdaten
Paketgewicht
50 g
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Im Ohr
Maximale Belastbarkeit
5 mW
Kopfhörerfrequenz
20 - 20000 Hz
Impedanz
16 Ohm
Kopfhörer-Empfindlichkeit
105 dB
Treibereinheit
10 mm
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
im Ohr
Empfohlene Nutzung
Anrufe/Musik
Produktfarbe
Pink
Kabellänge
1.2 m
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Mikrofon
Mikrofon-Typ
In-line
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,55*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.