| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-15953809 Herst.-Nr.: HS0021 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| - High Fidelity Kopfhörer mit Mikro und Fernbedienung - Anschlusstyp: 1x 3,5 mm Stereo Stecker (4-Partition) - angenehmen Tragekomfort
Weitere Informationen: Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 85183000 | Sonstige Funktionen | Verpackungsabmessungen (BxTxH) | 140 x 81 x 20 mm | | Kopfhörer-Anschluss | 3,5 mm | Verpackungsdaten | Paketgewicht | 50 g | Kopfhörer | Position Kopfhörerlautsprecher | Im Ohr | | Maximale Belastbarkeit | 5 mW | | Kopfhörerfrequenz | 20 - 20000 Hz | | Impedanz | 16 Ohm | | Kopfhörer-Empfindlichkeit | 105 dB | | Treibereinheit | 10 mm | Leistungen | Produkttyp | Kopfhörer | | Tragestil | im Ohr | | Empfohlene Nutzung | Anrufe/Musik | | Produktfarbe | Schwarz | | Kabellänge | 1.2 m | Anschlüsse und Schnittstellen | Übertragungstechnik | Kabelgebunden | Mikrofon | Mikrofon-Typ | In-line |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Headsets, PC Headset, Earphone, In-Ear Headset, InEar-Headset, Kopfhörer, In-Ear Kopfhörer, In-Ear-Hörer, In-Ohr-Hörer, Ohrhörer, earphone schwarz, earphone, logilink earphone |
| | |
| |