Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch PWB 600 Holzbearbeitungswerkbank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch PWB 600 Holzbearbeitungswerkbank
Bosch PWB 600 Holzbearbeitungswerkbank
Artikel-Nr.:
     CIDE0-15938492
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0 603 B05 200
EAN/GTIN:
     3165140612272
Suchbegriffe:
Arbeitstisch
Arbeitstische
Einzelwerkbank
Montagebank
Zentrale Produktmerkmale - Der mobile Arbeitstisch lässt sich in Sekunden ohne Werkzeug aufstellen und zusammenklappen - Die robuste Arbeitsfläche aus Bambus-Holz mit integrierter Ablage eignet sich für vielseitige Anwendungen - Mit den flexiblen Spannbacken lassen sich sowohl runde als auch sperrige Werkstücke sicher fixieren Weitere Produktvorteile - Dank der innovativen Aluminium-Konstruktion lässt sich der Arbeitstisch sehr flach zusammenklappen. Somit ist der Transport einfach und die Aufbewahrung platzsparend
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Holzbearbeitungswerkbank
Material
Aluminium, Bambus, Holz
Produktfarbe
Schwarz, Grün, Metallisch
Faltbar
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
680 mm
Tiefe
552.6 mm
Höhe
834 mm
Gewicht
11600 g
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 129,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,04*
€ 189,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,57*
€ 183,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 151,85*
€ 180,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,12*
€ 171,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,97*
€ 168,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,15*
€ 153,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.