Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tristar BQ-2819 Grillanzünder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tristar BQ-2819 Grillanzünder
Tristar BQ-2819 Grillanzünder
Tristar BQ-2819 Grillanzünder
Tristar BQ-2819 Grillanzünder
Tristar BQ-2819 Grillanzünder
Artikel-Nr.:
     CIDE0-15927564
Hersteller:
     Tristar
Herst.-Nr.:
     BQ-2819
EAN/GTIN:
     8713016028198
Suchbegriffe:
Grillanzünder
Grillkohleanzünder
grillanzünder

Mit dem elektrischen Tristar BQ-2819 Grillanzünder gelingt das Anglühen Ihres Holzkohlegrills schnell und einfach. Legen Sie den Anzünder in die Mitte der Holzkohle oder Brikettes und schalten Sie ihn ein. Innerhalb von 15 Minuten ist die Holzkohle weißglühend und Sie können mit dem Grillen beginnen. Der Anzünder kann im beiliegenden Halter sicher aufbewahrt werden.

Perfekt für daheim und beim Campen
Der elektrische Grillanzünder von Tristar macht Schluss mit dem Hantieren von Streichhölzern, Feuernzeugen und Spiritus. Das Heizelement erwämrt die Kohle von der Mitte aus. Die Wärme verteilt sich dadurch sehr rasch und Sie müssen dadurch nicht mehr eine halbe Stunde lang warten, bis Sie endlich mit dem Grillen anfangen können. In Kombination mit seiner geringen Größe ist der Anzünder perfekt für den Campingplatz. Durch die 1,5 Meter Kabellänge hat der Anzünder außerdem eine große Reichweite.

Sichere Aufbewahrung
Dem elektrischen Grillanzünder von Tristar liegt ein Halter bei, mit dem Sie den Anzünder auch ganz ungefährlich im heißen Zustand aufbewahren können. Der Halter kann an einer Wand montiert werden, sodass er für Kinder und Haustiere nicht erreichbar ist. Der Griff ist außerdem mit einem Wärmeschutz versehen, an dem der Anzünder gut festgehalten und aus der Grillkohle gezogen werden kann. Beim Gebrauch muss der Griff immer außerhalb des Grills bleiben.

Lieferumfang:
Tristar Grillanzünder, Halter

Gründe zur Auswahl des Tristar Grillanzünders:Schnelles und einfaches Anzünden Ihres HolzkohlegrillsHeizt Holzkohle und Brikettes innerhalb von 15 Minuten auf, sodass Sie schnell mit dem Grillen beginnen könnenDurch die geringe Anzündergröße perfekt für CampingurlaubeGut geschütztes Aufbewahren des Anzündern im Halter, der flach oder an einer Wand befestigt werden kannOrtsunabhängig verwendbar durch 1,5 Meter langes Kabel

Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Elektro-Feuerzeug
Produktfarbe
Schwarz
Kabellänge
1.5 m
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,71*
€ 28,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,42*
€ 27,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 23,02*
€ 27,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,95*
€ 26,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,94*
€ 24,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,74*
€ 24,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,48*
€ 19,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.