Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thomas Power Pack 1630 Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thomas Power Pack 1630 Blau
Thomas Power Pack 1630 Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-15920456
Hersteller:
     Thomas
Herst.-Nr.:
     786204
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger
  • 1600 Watt max.
    - 2-stufige Hochleistungsturbine.
    - Besonders leise.
    - 30 Liter Kunststofftank.
    - 5 Doppellenkrollen.
    - Konische Kompaktbauweise.
    - Handlicher Tragegriff.
    - Zubehöraufnahme im Motorkopf.
    - Kabelhalterung.
    - Farbe: violettblau.
    - Profisystem Ø 50 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
380 mm
Tiefe
380 mm
Höhe
560 mm
Gewicht
6200 g
Leistungen
Kabellänge
5 m
Merkmale
Reinigungsart
Trocken&Nass
Produktfarbe
Blau
Tragegriff(e)
Ja
Energie
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 109,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,02*
€ 166,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,28*
€ 165,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,67*
€ 161,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,77*
€ 155,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,65*
€ 130,48
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Thomas
787108
ab € 13,88*
Zubehör
Thomas
787421
ab € 12,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.