Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PNY Desktop Upgrade Kit Universal HDD-Käfig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PNY Desktop Upgrade Kit Universal HDD-Käfig
PNY Desktop Upgrade Kit Universal HDD-Käfig
Artikel-Nr.:
     CIDE0-15581476
Hersteller:
     PNY
Herst.-Nr.:
     P-72002535-M-KIT
EAN/GTIN:
     751492546452
Suchbegriffe:
3,5 Zoll Einbaurahmen
8.9 cm (3,5") Einbaurahmen
8.9 cm Einbaurahmen
Festplatten Einbaurahmen
Das Upgrade eines Standard-Desktops mit einer 2,5"-Speicherlösung kann sich aufgrund der 3,5"-Einbaurahmen schwierig gestalten. Das PNY Desktop Upgrade Kit ist das ideale Zubehör für den Wechsel zu einer neuen 2,5"-Speicherlösung für Ihre Desktops. Mit einem Einbaurahmen von 3,5" auf 2,5" sowie einer kompatiblen Verbindung und einer Clone-Software war ein Upgrade noch nie so einfach!
Weitere Informationen:
Merkmale
Kompatibler Gehäusetyp
Universal
Typ
HDD-Käfig
Material
Metall
Produktfarbe
Schwarz
unterstützte Speicherlaufwerksgrößen
2.5 "
Kompatible Produkte
2.5" SSD /HDD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,19*
€ 25,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,24*
€ 24,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,48*
€ 23,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,63*
€ 20,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,25*
€ 18,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.