Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Esselte 33950 Laminierhülle 100 Stück(e)


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen:
Esselte 33950 Laminierhülle 100 Stück(e)
Esselte 33950 Laminierhülle 100 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     1375-126501200
Hersteller:
     Esselte
Herst.-Nr.:
     33950
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Folientasche
Laminier-Film
Laminier-Folien
Laminierfilm
Perfekte Versiegelung garantiert Schutz vor Schmutz, Flüssigkeiten und Feuchtigkeit. Für täglich verwendete Unterlagen. Dauerhafter Schutz von Unterlagen gegen Schmutz, Flüssigkeiten und Feuchtigkeit, hohe Festigkeit Glänzende Oberfläche für eine verbesserte Farbwiedergabe Abgerundete Ecken für eine erfolgreiche Versiegelung und ein sauberes und ansprechendes Ergebnis 303 x 426 mm (Für A3) 1 Pack à 100 Stück Perfekt geeignet für alle Laminiergeräte
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
309 mm
Tiefe
435 mm
Höhe
29 mm
Merkmale
Produktfarbe
Transparent
Oberflächenlackierung
Glänzend
Format
A3
Dicke
0.125 mm
Angebote (22)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
pro Kartonage
€ 7,95*
ab € 21,93*
€ 29,58*
2 Tage
73
pro Kartonage
€ 5,95*
ab € 22,81*
€ 30,16*
pro Paket
€ 4,30*
ab € 24,46*
€ 32,11*
8 Tage
15
pro Kartonage
€ 5,87*
ab € 25,14*
€ 32,93*
pro Kartonage
€ 4,50*
ab € 28,75*
€ 37,41*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 29,58*
€ 35,20
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 29,13*
€ 34,66
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 27,80*
€ 33,08
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 26,36*
€ 31,37
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 24,04*
€ 28,61
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 21,93*
€ 26,10
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 100 Stück (ab € 0,2193* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
33872
ab € 24,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.