Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips 86398700 energy-saving lamp 28 W Warmweiß G9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips 86398700 energy-saving lamp 28 W Warmweiß G9
Philips 86398700 energy-saving lamp 28 W Warmweiß G9
Artikel-Nr.:
     CIDE0-15547379
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     86398700
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HV-Halogenlampe
HV-Halogenlampen
Halogen Stiftsockellampe
Halogen Stiftsockellampen
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl Lampe(n)
1 Lampen
Leistungen
Lampenleistung
28 W
Fassungs-/Sockeltyp
G9
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
2000 h
Glühbirnengröße
T13
Lichtleistung
370 lm
Lichtfarbe
Warmweiß
Oberflächentyp
klar
Dimmbar
Ja
Äquivalente Glühlampenleistung
40 W
Farbtemperatur
2800 K
Farbwiedergabeindex (CRI)
100
Leistungsfaktor
1
Glühbirnenlebensdauer (Jahre)
2 Jahr(e)
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse (alt)
D
Energie
Eingangsspannung
230 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,55*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.