Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama 00108717 TV-Halterung 142,2 cm (56") Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama 00108717 TV-Halterung 142,2 cm (56") Schwarz
Hama 00108717 TV-Halterung 142,2 cm (56") Schwarz
Hama 00108717 TV-Halterung 142,2 cm (56") Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-15534592
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00108717
EAN/GTIN:
     4047443157614
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
  • zur Installation von Flachbildschirmen mit einer Bildschirmdiagonale von 94 cm bis 142 cm (37" bis 56")
    - Easy-Fix-System zur einfachen und stufenlosen Ausrichtung des TV-Geräts
    - optimale Platzierung des Flachbildschirms in jedem Raum
    - unterstützt alle VESA-Standards bis 600 x 400
    - stufenlos um +5/-15° neigbar
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Metall
Gewicht und Abmessungen
Breite
645 mm
Tiefe
52 mm
Höhe
430 mm
Montage
Höchstgewichtskapazität
35 kg
Maximale Bildschirmgröße
56 "
Befestigungstyp
Wand
Minimale VESA-Halterung
75 x 75 mm
Maximale VESA-Halterung
600 x 400 mm
Minimum Bildschirmgröße
37 "
Panel-Montage-Schnittstelle
75 x 75,100 x 100,200 x 100,200 x 200,300 x 100,300 x 200,300 x 300,400 x 200,400 x 300,400 x 400,600 x 200,600 x 400 mm
Ergonomie
Neigungswinkelbereich
0 - 30 °
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,18*
€ 43,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,21*
€ 41,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,71*
€ 40,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,02*
€ 38,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,62*
€ 36,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,97*
€ 30,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.