Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-273267 Herst.-Nr.: 00720 000 402 EAN/GTIN: 4008496176052 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Energie | Eingangsspannung | 3.7 V | | Eingangsstrom | 0.3 A | Leistungen | Lichtfarbe | Warmweiß | | Produktfarbe | Nickel, Transparent | | Material | Glas, Metall | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 9 g | | Breite | 80 mm | | Tiefe | 15 mm | | Höhe | 120 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 5382 | | | | 10 | | pro Paket | € 5,80* | ab € 1,33* | € 1,91* | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 4,95* | ab € 1,15* | € 1,94* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 5,46* | ab € 1,20* | € 2,02* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 1,20* | € 2,02* | | | | | 26 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 1,47* | € 2,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 2 Stück (ab € 0,665* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Pakete | Mindestbestellmenge: 10 Pakete ( entspricht € 19,10* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|